スイスライン 右勝手 バックターニングチップ

スイスライン 右勝手 バックターニングチップ - カーメックス
寸法B(mm)0.5寸法W(mm)3.4勝手寸法R(mm)0.1角度α(°)30角度β(°)12使用コーナー数3H(mm)4.3内容量1ケース(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54745767GB19RA30BLU5.419
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745776GB19RA30K205.419
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745785GB20RA30BLU6.420
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745794GB20RA30K206.420
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする