スイスライン 右勝手 フロントターニングチップ

スイスライン 右勝手 フロントターニングチップ - カーメックス
寸法R(mm)0.1勝手使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
寸法T(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54745803GF19RT54BLU195.4BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745819GF19RT54K20195.4K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54745828GF20RT64BLU206.4BLU
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54745837GF20RT64K20206.4K20
23,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする