スナップリング用溝入チップ(内径右勝手/外径左勝手 共用)

スナップリング用溝入チップ(内径右勝手/外径左勝手 共用) - カーメックス
使用コーナー数3チップ寸法(mm)16内容量1ケース(10個)
全6種類を絞り込む
寸法R(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法T(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474726416IRELR0.50BXC1.001.400.50(±0.04)
37,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474727316IRELR0.60BXC1.201.600.60(±0.04)
37,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474728916IRELR0.90BXC1.802.000.90(±0.04)
37,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474729816IRELR1.00BXC2.002.001.00(±0.04)
37,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474730716IRELR1.10BXC2.202.151.10(±0.04)
37,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474731616IRELR1.20BXC2.402.251.20(±0.04)
37,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする