曜日別特売

外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)

外径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513) - カーメックス
使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
勝手
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5474909316ER2SAGEBMA2.0BMA16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474910916ER2SAGEMXC2.0MXC16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474911816ER2SAGEP25C2.0P25C16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474912716EL2SAGEBMA2.0BMA16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474913616EL2SAGEMXC2.0MXC16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474914516EL2SAGEP25C2.0P25C16
34,300
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474917922ER4SAGEBMA4.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474916322ER4SAGEMXC4.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474915422ER4SAGEP25C4.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474920622ER3SAGEBMA3.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474919722ER3SAGEMXC3.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474918822ER3SAGEP25C3.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474923322EL4SAGEBMA4.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474922422EL4SAGEMXC4.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474921522EL4SAGEP25C4.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474926722EL3SAGEBMA3.0BMA22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474925822EL3SAGEMXC3.0MXC22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
5474924922EL3SAGEP25C3.0P25C22
48,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする