曜日別特売

外径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME)

外径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME) - カーメックス外径ねじ切バーチカルチップ アクメ(ACME) - カーメックス
使用コーナー数3チップ寸法(mm)27内容量1ケース(5個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475011627VER3.5ACMEBMA3.5BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475010727VER3.5ACMEMXC3.5MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475009827VER3.5ACMEP253.5P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475008927VER3ACMEBMA3BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475007327VER3ACMEMXC3MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475006427VER3ACMEP25C3P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475014327VER2ACMEBMA2BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475013427VER2ACMEMXC2MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475012527VER2ACMEP25C2P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475017727VEL2ACMEBMA2BMA
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475016827VEL2ACMEMXC2MXC
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475015927VEL2ACMEP25C2P25C
51,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする