カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 BSP
シャンク径(mm)
6.0
全長(mm)
51
首径(mm)
17
寸法F(mm)
2.8
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小穴径(mm)
ねじ径×ピッチ(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54750405
MIR6L1719W
7.0
1/4-19BSP
BXC
¥
8,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54750414
MIR6L1719WBMK
7.0
1/4-19BSP
BMK
¥
9,097
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750423
MIR6L1728W
6.5
1/16-28BSP
BXC
¥
8,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54750439
MIR6L1728WBMK
6.5
1/16-28BSP
BMK
¥
9,097
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください