カーメックス
タイニーツール CBRバー プロファイリング&ボーリング用
全長(mm)
51
寸法R(mm)
0.2
材種
TNX
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法F(mm)
1.8
2.3
2.8
シャンク径(mm)
4.0
5.0
6.0
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法F(mm)
首長(mm)
H(mm)
シャンク径(mm)
最小穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54750466
CBR4R0.2L10TNX
1.8
10
0.4
4.0
4.1
¥
6,970
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54750475
CBR4R0.2L15TNX
1.8
15
0.4
4.0
4.1
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54750484
CBR5R0.2L15TNX
2.3
10
0.8
5.0
5.1
¥
7,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54750493
CBR5R0.2L22TNX
2.3
15
0.8
5.0
5.1
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
54750509
CBR6R0.2L15TNX
2.8
10
1.0
6.0
6.1
¥
7,920
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54750518
CBR6R0.2L22TNX
2.8
15
1.0
6.0
6.1
¥
8,950
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください