カーメックス
タイニーツール CMRマルチタスクバー
材種
BMK
内容量
1本
全12種類を絞り込む
シャンク径(mm)
4
5
6
寸法F(mm)
1.8
2.3
2.8
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法R(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
最小ドリル穴加工径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54750527
CML4R0.1L10
左
4
51
10
0.1
1.8
1.1
4
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750536
CML4R0.1L15
左
4
51
15
0.1
1.8
1.1
4
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750545
CML5R0.2L10
左
5
51
10
0.2
2.3
1.3
5
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750554
CML5R0.2L15
左
5
51
15
0.2
2.3
1.3
5
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750563
CML6R0.2L12
左
6
58
12
0.2
2.8
1.5
6
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750579
CML6R0.2L18
左
6
58
18
0.2
2.8
1.5
6
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750588
CMR4R0.1L10
右
4
51
10
0.1
1.8
1.1
4
¥
11,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
54750597
CMR4R0.1L15
右
4
51
15
0.1
1.8
1.1
4
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750606
CMR5R0.2L10
右
5
51
10
0.2
2.3
1.3
5
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750615
CMR5R0.2L15
右
5
51
15
0.2
2.3
1.3
5
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750624
CMR6R0.2L12
右
6
58
12
0.2
2.8
1.5
6
¥
12,800
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
54750633
CMR6R0.2L18
右
6
58
18
0.2
2.8
1.5
6
¥
13,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください