曜日別特売

タイニーツール DPRバー プロファイリング&ボーリング用

タイニーツール DPRバー プロファイリング&ボーリング用 - カーメックス
内容量1本
全20種類を絞り込む
シャンク径(mm)
寸法F(mm)
材種
20種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法R(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54750649DPR3R0.2L10CBN4.051100.21.33.1CBN
28,900
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750658DPR3R0.2L10CVD4.051100.21.33.1CVD
36,900
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750667DPR3R0.2L15CBN4.051150.21.33.1CBN
28,900
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750676DPR3R0.2L15CVD4.051150.21.33.1CVD
36,900
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750685DPR4R0.1L10CBN4.051100.11.74.1CBN
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750694DPR4R0.1L10CVD4.051100.11.74.1CVD
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750703DPR4R0.2L10CBN4.051100.21.74.1CBN
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750719DPR4R0.2L10CVD4.051100.21.74.1CVD
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750728DPR4R0.2L15CBN4.051150.21.74.1CBN
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750737DPR4R0.2L15CVD4.051150.21.74.1CVD
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750746DPR5R0.2L15CBN5.051150.22.15.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750755DPR5R0.2L15CVD5.051150.22.15.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750764DPR5R0.2L22CBN5.051220.22.15.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750773DPR5R0.2L22CVD5.051220.22.15.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750789DPR6R0.2L15CBN6.051150.22.86.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750798DPR6R0.2L15CVD6.051150.22.86.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750807DPR6R0.2L22CBN6.051220.22.86.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750816DPR6R0.2L22CVD6.051220.22.86.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750825DPR6R0.2L30CBN6.076300.22.86.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750834DPR6R0.2L30CVD6.076300.22.86.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする