曜日別特売

タイニーツール DTRバー ボーリング用

タイニーツール DTRバー ボーリング用 - カーメックス
寸法R(mm)0.2内容量1本
全20種類を絞り込む
シャンク径(mm)
寸法F(mm)
材種
20種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54750843DTR3R0.2L10CBN4.051101.33.1CBN
28,900
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750859DTR3R0.2L10CVD4.051101.33.1CVD
36,900
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750868DTR3R0.2L15CBN4.051151.33.1CBN
28,900
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750877DTR3R0.2L15CVD4.051151.33.1CVD
36,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
54750886DTR4R0.2L10CBN4.051101.74.1CBN
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750895DTR4R0.2L10CVD4.051101.74.1CVD
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750904DTR4R0.2L15CBN4.051151.74.1CBN
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750913DTR4R0.2L15CVD4.051151.74.1CVD
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750929DTR4R0.2L22CBN4.051221.74.1CBN
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750938DTR4R0.2L22CVD4.051221.74.1CVD
37,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750947DTR5R0.2L15CBN5.051152.15.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750956DTR5R0.2L15CVD5.051152.15.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750965DTR5R0.2L22CBN5.051222.15.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750974DTR5R0.2L22CVD5.051222.15.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750983DTR6R0.2L15CBN6.051152.86.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750999DTR6R0.2L15CVD6.051152.86.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751008DTR6R0.2L22CBN6.051222.86.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751017DTR6R0.2L22CVD6.051222.86.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751026DTR6R0.2L30CBN6.058302.86.1CBN
31,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751035DTR6R0.2L30CVD6.058302.86.1CVD
39,100
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする