曜日別特売

タイニーツール MCRバー チャンファリング&ボーリング用

タイニーツール MCRバー チャンファリング&ボーリング用 - カーメックス
寸法R(mm)0.20
全9種類を絞り込む
寸法F(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54751044MCR3R0.2L101個3.039100.70.31.33.1BXC
6,290
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54751053MCR3R0.2L10BMK1本3.039100.70.31.33.1BMK
6,919
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751069MCR4R0.2L151個4.051150.80.41.74.1BXC
6,380
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
54751078MCR4R0.2L15BMK1本4.051150.80.41.74.1BMK
7,018
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751087MCR5R0.2L151個5.051151.20.72.15.1BXC
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54751096MCR5R0.2L15BMK1本5.051151.20.72.15.1BMK
7,161
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751105MCR6R0.2L151個6.051151.40.72.86.1BXC
6,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
54751114MCR6R0.2L15BMK1本6.051151.40.72.86.1BMK
7,337
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751123MCR7R0.2L201個7.062201.50.83.37.1BXC
11,600
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする