カーメックス
タイニーツール MDRバー ねじ逃げ角チャンファリング&ボーリング用
寸法B(mm)
1.50
寸法R(mm)
0.5
材種
BXC
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54751139
MDR4R0.5L18
4.0
51
18
0.8
1.8
4.1
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54751148
MDR5R0.5L24
5.0
51
24
1.2
2.3
5.1
¥
7,240
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
54751157
MDR6R0.5L27
6.0
58
27
1.4
2.8
6.1
¥
8,510
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください