カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 UNJ
首長(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
全長(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
ねじ径×ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54751945
MIR3L1532UNJ
3.0
39
1.4
3.2
BXC
8-32UNJ
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54751954
MIR3L1532UNJBMK
3.0
39
1.4
3.2
BMK
8-32UNJ
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54751963
MIR5L1528UNJ
5.0
51
2.2
4.9
BXC
1/4-28UNJF
¥
7,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54751979
MIR5L1528UNJBMK
5.0
51
2.2
4.9
BMK
1/4-28UNJF
¥
8,470
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください