カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 MJ
首長(mm)
15
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法F(mm)
1.4
1.8
2.2
材種
BMK
BXC
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
寸法F(mm)
ねじ径×ピッチ(mm)
材種
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54751988
MIR3L150.7MJ
39
1.4
MJ4×0.7
BXC
3.0
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54751997
MIR3L150.7MJBMK
39
1.4
MJ4×0.7
BMK
3.0
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752006
MIR4L150.8MJ
51
1.8
MJ5×0.8
BXC
4.0
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
54752015
MIR4L150.8MJBMK
51
1.8
MJ5×0.8
BMK
4.0
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752024
MIR5L151.0MJ
51
2.2
MJ6×1.0
BXC
5.0
¥
7,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
54752033
MIR5L151.0MJBMK
51
2.2
MJ6×1.0
BMK
5.0
¥
8,470
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください