カーメックス
タイニーツール MIRバー ねじ切 NPT
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.6
首長(mm)
15
ピッチ範囲(山数/inch)
27
材種
BXC
シャンク径(mm)
6.0
ねじサイズ
1/16×27NPT、1/8×27NPT
最小穴径(mm)
5.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54752049
MIR6L1527NPT
¥
6,840
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください