曜日別特売

タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103)

タイニーツール MIRバー ねじ切 TRAPEZ(DIN103) - カーメックス
角度α(°)30内容量1本
全8種類を絞り込む
シャンク径(mm)
寸法F(mm)
材種
8種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
ねじサイズ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54752058MIR6L221.5TR6.01.551222.86.4Tr8×1.5、Tr9×1.5、Tr10×1.5BXC
8,230
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54752067MIR6L221.5TRBMK6.01.551222.86.4Tr8×1.5、Tr9×1.5、Tr10×1.5BMK
9,053
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752076MIR7L252TR7.0262253.26.9Tr9×2、Tr10×2、Tr11×2、Tr12×2BXC
10,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54752085MIR7L353TR7.0362353.37.5Tr11×3、Tr12×3BXC
11,100
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
54752094MIR10L352TR10.0273354.811.0Tr14×2 Tr16×2 Tr18×2 Tr20×2BXC
12,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
54752103MIR10L353TR10.0373354.810.5Tr14×3 Tr22×3 Tr24×3 Tr26×3 Tr28×3BXC
12,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
54752119MIR10L454TR10.04105454.811.5Tr16×4 Tr18×4 Tr20×4BXC
13,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
54752128MIR10L555TR10.05105554.811.0Tr22×5 Tr24×5 Tr28×5BXC
17,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする