曜日別特売

タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し55°

タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し55° - カーメックス
角度α(°)55
全11種類を絞り込む
寸法F(mm)
材種
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54752216MIR3L15A551個3.039150.5-1.048-241.43.2BXC
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752225MIR3L15A55BMK1本3.039150.5-1.048-241.43.2BMK
7,161
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752234MIR4L15A551個4.051150.5-1.048-241.84.1BXC
6,510
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752243MIR4L15A55BMK1本4.051150.5-1.048-241.84.1BMK
7,161
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752259MIR5L15A551個5.051150.5-1.2548-202.35.1BXC
6,670
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
54752268MIR5L15A55BMK1本5.051150.5-1.2548-202.35.1BMK
7,337
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752277MIR5L22A551本5.051220.5-1.2548-202.35.1BXC
6,970
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
54752286MIR5L22A55BMK1個5.051220.5-1.2548-202.35.1BMK
7,667
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752295MIR6L15A551個6.051150.5-1.548-162.66.0BXC
6,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
54752304MIR6L15A55BMK1本6.051150.5-1.548-162.66.0BMK
7,502
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752313MIR6L22A551本6.051220.5-1.548-162.66.0BXC
7,150
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする