タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用

タイニーツール MURバー プロファイリング&90°端面カット用 - カーメックス
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法R(mm)
H(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54752505MUR3R0.05L101本3.039100.050.41.33.1BXC
5,610
4,298
4,728(税込)
19日以内出荷
54752514MUR3R0.05L10BMK1本3.039100.050.41.33.1BMK
6,171
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752523MUR3R0.05L151個3.039150.050.41.33.1BXC
6,120
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
54752539MUR3R0.05L15BMK1本3.039150.050.41.33.1BMK
6,732
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752548MUR4R0.1L101個4.051100.100.51.74.1BXC
5,740
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
54752557MUR4R0.1L10BMK1本4.051100.100.51.74.1BMK
6,314
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752566MUR4R0.1L151個4.051150.100.51.74.1BXC
6,180
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
54752575MUR4R0.1L15BMK1本4.051150.100.51.74.1BMK
6,798
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752584MUR5R0.15L151個5.051150.150.72.15.1BXC
6,340
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
54752593MUR5R0.15L15BMK1本5.051150.150.72.15.1BMK
6,974
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752609MUR5R0.15L221個5.051220.150.72.15.1BXC
7,240
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
54752618MUR5R0.15L22BMK1本5.051220.150.72.15.1BMK
7,964
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752627MUR6R0.15L151個6.051150.150.92.86.1BXC
6,510
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
54752636MUR6R0.15L15BMK1本6.051150.150.92.86.1BMK
7,161
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
54752645MUR6R0.15L221個6.051220.150.92.86.1BXC
7,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
54752654MUR6R0.15L22BMK1本6.051220.150.92.86.1BMK
8,107
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752663MUR8R0.2L221個8.064220.201.13.88.1BXC
8,840
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
54752679MUR8R0.2L22BMK1本8.064220.201.13.88.1BMK
9,724
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする