タイニーツール MWRバー チャンファリング&プロファイリング用

タイニーツール MWRバー チャンファリング&プロファイリング用 - カーメックス
シャンク径(mm)6.0全長(mm)51寸法F(mm)2.3
全6種類を絞り込む
材種
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
首長(mm)
寸法R(mm)
角度α(°)
角度β(°)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54752819MWR6R0.2A901個15.00.2045451.0BXC
6,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
54752828MWR6R0.2A90BMK1本15.00.2045451.0BMK
6,875
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
54752837MWR6R0.2A601本15.00.2060301.0BXC
6,250
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
54752846MWR6R0.2A60BMK1本15.00.2060301.0BMK
6,875
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
54752855MWR6R0.4A901本22.00.4045456.0BMK
6,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
54752864MWR6R0.4A601個22.00.4060306.0BMK
6,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする