カーメックス
タイニーツール MZLバー ラジアス付端面溝入れ用
全長(mm)
51
内容量
1本
全16種類を絞り込む
シャンク径(mm)
4.0
5.0
6.0
寸法F(mm)
1.75
2.25
2.75
材種
BMK
BXC
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(mm)
首長(mm)
寸法R(mm)
溝幅(mm)
溝深さ(mm)
寸法F(mm)
最小穴径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54752873
MZL4R0.5L15
4.0
15
0.50
1.0
1.2
1.75
5.0
BXC
¥
6,450
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
54752889
MZL4R0.5L15BMK
4.0
15
0.50
1.0
1.2
1.75
5.0
BMK
¥
7,095
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752898
MZL4R0.75L15
4.0
15
0.75
1.5
1.5
1.75
5.0
BXC
¥
6,450
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
54752907
MZL4R0.75L15BMK
4.0
15
0.75
1.5
1.5
1.75
5.0
BMK
¥
7,095
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752916
MZL5R0.5L22
5.0
22
0.50
1.0
1.2
2.25
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54752925
MZL5R0.5L22BMK
5.0
22
0.50
1.0
1.2
2.25
6.0
BMK
¥
7,986
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752934
MZL5R0.75L22
5.0
22
0.75
1.5
1.5
2.25
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54752943
MZL5R0.75L22BMK
5.0
22
0.75
1.5
1.5
2.25
6.0
BMK
¥
7,986
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752959
MZL5R1.0L22
5.0
22
1.0
2.0
2.5
2.25
6.0
BXC
¥
7,260
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
54752968
MZL5R1.0L22BMK
5.0
22
1.0
2.0
2.5
2.25
6.0
BMK
¥
7,986
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752977
MZL6R0.5L22
6.0
22
0.50
1.0
1.2
2.75
8.0
BXC
¥
7,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
54752986
MZL6R0.5L22BMK
6.0
22
0.50
1.0
1.2
2.75
8.0
BMK
¥
8,151
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54752995
MZL6R0.75L22
6.0
22
0.75
1.5
1.5
2.75
8.0
BXC
¥
7,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
54753004
MZL6R0.75L22BMK
6.0
22
0.75
1.5
1.5
2.75
8.0
BMK
¥
8,151
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753013
MZL6R1.0L22
6.0
22
1.0
2.0
2.5
2.75
8.0
BXC
¥
7,410
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
54753029
MZL6R1.0L22BMK
6.0
22
1.0
2.0
2.5
2.75
8.0
BMK
¥
8,151
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください