タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール

タイニーツール 六角キー用 HKブローチングツール - カーメックス
寸法F(mm)1.35材種BMK内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
ソケットサイズ(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法R(mm)
最小穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54753038HK2S23L45.02.3-2.9514.00.052.2
10,900
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753047HK3S30L55.03.0-4.0515.50.052.9
11,300
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753056HK4S40L65.04.0-5.0516.50.103.9
11,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
54753065HK5S50L97.05.0-8.0629.50.104.9
12,100
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする