タイプB 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

タイプB 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN) - カーメックス
チップ寸法(mm)16勝手材種BMA使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475354616ERB13UNBMA13
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475355516ERB11UNBMA11
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475356416ERB10UNBMA10
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475353716ERB9UNBMA9
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする