カーメックス
タイプB 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用
ピッチ(mm)
0.8
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
16
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54753573
16ERB0.8ISOBMA
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください