カーメックス
タイプB 外径ねじ切チップ ウィット(WHIT)
勝手
右
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
16
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54753598
16ERB16WBMA
16
BMA
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753607
16ERB10WBMA
10
BMA
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753616
16ER9WP25C
9
P25C
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください