曜日別特売

超硬 多機能ミリング工具

超硬 多機能ミリング工具 - カーメックス
角度α(°)90材種CR3内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
寸法T(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54753634MF0403L6A90CR3516.00.343.0
11,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
54753643MF0504L8A90CR3518.00.454.0
12,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54753659MF0605L10A90CR35810.00.565.0
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
54753668MF0806L12A90CR36412.00.686.0
15,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
54753677MF1008L16A90CR37316.00.8108.0
22,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54753686MF1210L18A90CR38418.01.01210.0
28,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54753695MF1212L20A90CR38420.01.21212.0
28,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする