内径ねじ切チップ UNJ

内径ねじ切チップ UNJ - カーメックス
使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
チップ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475631911IR48UNJBMA48BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475630311IR48UNJMXC48MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475629411IR48UNJP25C48P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475634611IR44UNJBMA44BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475633711IR44UNJMXC44MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475632811IR44UNJP25C44P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475637311IR40UNJBMA40BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475636411IR40UNJMXC40MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475635511IR40UNJP25C40P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475640711IR36UNJBMA36BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475639811IR36UNJMXC36MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475638911IR36UNJP25C36P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475643411IR32UNJBMA32BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475642511IR32UNJMXC32MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475641611IR32UNJP25C32P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475646811IR28UNJBMA28BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475645911IR28UNJMXC28MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475644311IR28UNJP25C28P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475649511IR24UNJBMA24BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475648611IR24UNJMXC24MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475647711IR24UNJP25C24P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475652911IR20UNJBMA20BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475651311IR20UNJMXC20MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475650411IR20UNJP25C20P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475655611IR18UNJBMA18BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475654711IR18UNJMXC18MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475653811IR18UNJP25C18P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475658311IR16UNJBMA16BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
5475657411IR16UNJMXC16MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
5475656511IR16UNJP25C16P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475661711IR14UNJBMA14BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475660811IR14UNJMXC14MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475659911IR14UNJP25C14P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475664411IL48UNJBMA48BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475663511IL48UNJMXC48MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475662611IL48UNJP25C48P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475667811IL44UNJBMA44BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475666911IL44UNJMXC44MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475665311IL44UNJP25C44P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475670511IL40UNJBMA40BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475669611IL40UNJMXC40MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475668711IL40UNJP25C40P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475673911IL36UNJBMA36BMA11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475672311IL36UNJMXC36MXC11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475671411IL36UNJP25C36P25C11
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475676611IL32UNJBMA32BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475675711IL32UNJMXC32MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475674811IL32UNJP25C32P25C11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475679311IL28UNJBMA28BMA11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475678411IL28UNJMXC28MXC11
30,800
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする