カーメックス
内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
6.0-10.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.5
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
27
内容量
1ケース(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54758139
27VIRV60BMA
BMA
¥
44,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54758148
27VIRV60MXC
MXC
¥
44,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54758157
27VIRV60P25C
P25C
¥
44,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください