曜日別特売

ポリゴンスイスライン ねじ切チップ仕上げ刃無し55°

ポリゴンスイスライン ねじ切チップ仕上げ刃無し55° - カーメックス
チップ寸法(mm)25勝手使用コーナー数2内容量1ケース(3個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54759916GT25LA55BLU0.5-1.548-16BLU
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54759925GT25LA55K200.5-1.548-16K20
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759934GT25LG55BLU1.75-3.014-8BLU
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54759943GT25LG55K201.75-3.014-8K20
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする