曜日別特売

ポリゴンスイスライン バックターニングチップ

ポリゴンスイスライン バックターニングチップ - カーメックスポリゴンスイスライン バックターニングチップ - カーメックス
角度α(°)30
全12種類を絞り込む
寸法R(mm)
寸法W(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
H(mm)
寸法R(mm)
寸法Tmax(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54759959GB25RA30R03BLU1ケース(3個)0.58.00.034.03.0
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54759968GB25RA30R03K201ケース(3個)0.58.00.034.03.0
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759977GB25RA30R10BLU1ケース(3個)0.58.00.14.03.0
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54759986GB25RA30R10K201ケース(3個)0.58.00.14.03.0
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54759995GB25LA30R03BLU1ケース(3個)0.58.00.034.03.0
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54760004GB25LA30R03K201ケース(3個)0.58.00.034.03.0
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760013GB25LA30R10BLU1ケース(3個)0.58.00.14.03.0
13,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
54760029GB25LA30R10K201ケース(3個)0.58.00.14.03.0
12,456
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760038G6BRA30BLU1個0.53.80.13.82.6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54760047G6BRA30K201個0.53.80.13.82.6
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
54760056G6BLA30BLU1個0.53.80.13.82.6
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
54760065G6BLA30K201個0.53.80.13.82.6
7,524
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする