カーメックス
ポリゴンスイスライン 突切りチップ
全114種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
0.7
0.8
1.0
1.2
1.5
1.8
2
2.0
2.5
勝手
右
左
内容量
1ケース(3個)
1個
114種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
勝手
角度α(°)
寸法Tmax(mm)
使用コーナー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54761036
GP25RRW07T43BLU
1ケース(3個)
0.7
右
15
4.3
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761045
GP25RRW07T43K20
1ケース(3個)
0.7
右
15
4.3
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761054
GP25RRW08T50BLU
1ケース(3個)
0.8
右
15
5.0
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761063
GP25RRW10T58BLU
1ケース(3個)
1.0
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761079
GP25RRW12T58BLU
1ケース(3個)
1.2
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761088
GP25RRW15T58BLU
1ケース(3個)
1.5
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761097
GP25RRW15T58K20
1ケース(3個)
1.5
右
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761106
GP25RRW18T58BLU
1ケース(3個)
1.8
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761115
GP25RRW20T58BLU
1ケース(3個)
2
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761124
GP25RRW20T58K20
1ケース(3個)
2
右
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761133
GP25RRW25T58BLU
1ケース(3個)
2.5
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761149
GP25RRW25T58K20
1ケース(3個)
2.5
右
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761158
GP25RLW07T43BLU
1ケース(3個)
0.7
右
15
4.3
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761167
GP25RLW07T43K20
1ケース(3個)
0.7
右
15
4.3
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761176
GP25RLW08T50BLU
1ケース(3個)
0.8
右
15
5.0
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761185
GP25RLW10T58BLU
1ケース(3個)
1.0
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761194
GP25RLW12T58BLU
1ケース(3個)
1.2
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761203
GP25RLW15T58BLU
1ケース(3個)
1.5
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761219
GP25RLW15T58K20
1ケース(3個)
1.5
右
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761228
GP25RLW18T58BLU
1ケース(3個)
1.8
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761237
GP25RLW20T58BLU
1ケース(3個)
2
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761246
GP25RLW20T58K20
1ケース(3個)
2
右
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761255
GP25RLW25T58BLU
1ケース(3個)
2.5
右
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761264
GP25RLW25T58K20
1ケース(3個)
2.5
右
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761273
GP25RNW07T43BLU
1ケース(3個)
0.7
右
0
4.3
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761289
GP25RNW07T43K20
1ケース(3個)
0.7
右
0
4.3
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761298
GP25RNW08T50BLU
1ケース(3個)
0.8
右
0
5.0
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761307
GP25RNW10T58BLU
1ケース(3個)
1.0
右
0
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761316
GP25RNW12T58BLU
1ケース(3個)
1.2
右
0
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761325
GP25RNW15T58BLU
1ケース(3個)
1.5
右
0
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761334
GP25RNW15T58K20
1ケース(3個)
1.5
右
0
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761343
GP25RNW18T58BLU
1ケース(3個)
1.8
右
0
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761359
GP25RNW20T58BLU
1ケース(3個)
2
右
0
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761368
GP25RNW20T58K20
1ケース(3個)
2
右
0
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761377
GP25RNW25T58BLU
1ケース(3個)
2.5
右
0
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761386
GP25RNW25T58K20
1ケース(3個)
2.5
右
0
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761395
GP25LRW07T43BLU
1ケース(3個)
0.7
左
15
4.3
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761404
GP25LRW07T43K20
1ケース(3個)
0.7
左
15
4.3
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761413
GP25LRW08T50BLU
1ケース(3個)
0.8
左
15
5.0
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761429
GP25LRW10T58BLU
1ケース(3個)
1.0
左
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761438
GP25LRW12T58BLU
1ケース(3個)
1.2
左
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761447
GP25LRW15T58BLU
1ケース(3個)
1.5
左
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761456
GP25LRW15T58K20
1ケース(3個)
1.5
左
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761465
GP25LRW18T58BLU
1ケース(3個)
1.8
左
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761474
GP25LRW20T58BLU
1ケース(3個)
2
左
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761483
GP25LRW20T58K20
1ケース(3個)
2
左
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761499
GP25LRW25T58BLU
1ケース(3個)
2.5
左
15
58
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761508
GP25LRW25T58K20
1ケース(3個)
2.5
左
15
58
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54761517
GP25LLW07T43BLU
1ケース(3個)
0.7
左
15
4.3
2
¥
13,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
54761526
GP25LLW07T43K20
1ケース(3個)
0.7
左
15
4.3
2
¥
12,456
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ