ミニツールズ 内径フルラジアス正面溝入れ

ミニツールズ 内径フルラジアス正面溝入れ - カーメックス
寸法F(mm)8.0寸法Dmin(Φmm)14.0材種BLUチップタイプT10内容量1ケース(3個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H(最大)(mm)
寸法R(mm)
溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762305T10ZIR05H15BLU1.50.51.0(±0.02)
15,840
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762314T10ZIR08H25BLU2.50.81.6(±0.02)
16,620
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762323T10ZIR10H30BLU3.01.02.0(±0.02)
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762339T10ZIR125H30BLU3.01.252.5(±0.02)
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762348T10ZIR15H30BLU3.01.53.0(±0.02)
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする