ミニツールズ サークリップリング溝入れチップ

ミニツールズ サークリップリング溝入れチップ - カーメックス
寸法R(mm)0材種BLU内容量1ケース(10個)
全12種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チップタイプ
寸法F(mm)
呼び寸法W(mm)
溝幅W(mm)
H(最大)(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762357TD8GW07H12BLUT84.30.70.73(±0.03)1.28.8
33,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762366TD8GW08H13BLUT84.40.80.83(±0.03)1.38.9
33,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762375TD8GW09H18BLUT84.90.9093(±0.03)1.89.4
33,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762384TD8GW12H18BLUT84.91.11.20(±0.03)1.89.4
33,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762393TD8GW14H18BLUT84.91.31.40(±0.03)1.89.4
33,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762409TD8GW17H18BLUT84.91.61.70(±0.03)1.89.4
33,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762418TD10GW07H12BLUT106.40.70.73(±0.03)1.211.9
33,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762427TD10GW08H13BLUT106.50.80.83(±0.03)1.312.0
33,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762436TD10GW09H15BLUT106.70.90.93(±0.03)1.512.2
33,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762445TD10GW12H28BLUT107.91.11.20(±0.03)2.813.4
33,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762454TD10GW14H28BLUT107.91.31.40(±0.03)2.813.4
33,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762463TD10GW17H28BLUT107.91.61.70(±0.03)2.813.4
33,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする