ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ

ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ - カーメックス
材種BLU内容量1ケース(10個)
全7種類を絞り込む
寸法R(mm)
寸法Dmin(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チップタイプ
溝幅W(mm)
寸法R(mm)
寸法F(mm)
H(最大)(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762673T8KR04H10BLUT80.8(±0.02)0.44.11.08.4
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762689T8KR06H10BLUT81.2(±0.02)0.64.11.08.4
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762698T8KR09H10BLUT81.8(±0.02)0.94.11.08.4
34,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762707T10KR04H22BLUT100.8(±0.02)0.47.92.213.1
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54762716T10KR06H22BLUT101.2(±0.02)0.67.92.213.1
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54762725T10KR09H22BLUT101.8(±0.02)0.97.92.213.1
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54762734T10KR10H22BLUT102.0(±0.02)1.07.92.213.1
34,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする