ミニツールズ ボーリング&プロファイリング

ミニツールズ ボーリング&プロファイリング - カーメックス
チップタイプT8寸法F(mm)5.0材種BLU寸法Dmin(Φmm)9.2内容量1ケース(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度α(°)
寸法R(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762743T8PRR01A22BLU220.11.0
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762759T8PRR02A22BLU220.21.0
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762768T8QRR01A47BLU470.11.9
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762777T8QRR02A47BLU470.21.9
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする