ミニツールズ ボーリング&プロファイリング&フェイシング

ミニツールズ ボーリング&プロファイリング&フェイシング - カーメックス
寸法F(mm)7.7寸法Dmin(Φmm)12.9材種BLUチップタイプT10内容量1ケース(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法Y(mm)
寸法R(mm)
角度α(°)
角度β(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762786T10PRR01A22BLU1.90.90.1228
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762795T10PRR02A22BLU1.90.90.2228
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54762804T10QRR01A47BLU2.60.40.1473
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762813T10QRR02A47BLU2.60.40.2473
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする