ミニツールズ 外径正面溝入れチップ

ミニツールズ 外径正面溝入れチップ - カーメックス
チップタイプT10寸法F(mm)8.0材種BLU寸法Dmin(Φmm)12.0内容量1ケース(3個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅W(mm)
H(最大)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762874T10FEW10H15BLU1.0(±0.02)1.5
14,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54762883T10FEW15H25BLU1.5(±0.02)2.5
15,180
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54762899T10FEW20H30BLU2.0(±0.02)3.0
15,570
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762908T10FEW20H50BLU2.0(±0.02)5.0
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762917T10FEW25H30BLU2.5(±0.02)3.0
15,570
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762926T10FEW25H50BLU2.5(±0.02)5.0
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762935T10FEW30H30BLU3.0(±0.02)3.0
15,570
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54762944T10FEW30H50BLU3.0(±0.02)5.0
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする