ミニツールズ 溝入れチップ

ミニツールズ 溝入れチップ - カーメックス
材種BLU内容量1ケース(10個)
全17種類を絞り込む
寸法Dmin(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
H(最大)(mm)
寸法F(mm)
寸法Dmin(Φmm)
溝幅W(mm)
チップタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54762953T8GW10H20BLU2.05.19.41.0(±0.02)T8
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762969T8GW15H20BLU2.05.19.41.5(±0.02)T8
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762978T8GW20H20BLU2.05.19.42.0(±0.02)T8
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762987T8GW25H20BLU2.05.19.42.5(±0.02)T8
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762996T8GW30H20BLU2.05.19.43.0(±0.02)T8
30,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763005T10GW10H14BLU1.47.112.31.0(±0.02)T10
27,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54763014T10GW10H23BLU2.37.913.11.0(±0.02)T10
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54763023T10GW15H14BLU1.47.112.31.5(±0.02)T10
27,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54763039T10GW15H23BLU2.37.913.11.5(±0.02)T10
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54763048T10GW15H40BLU4.08.313.51.5(±0.02)T10
29,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763057T10GW20H14BLU1.47.112.32.0(±0.02)T10
27,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54763066T10GW20H23BLU2.37.913.12.0(±0.02)T10
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54763075T10GW20H40BLU4.08.313.52.0(±0.02)T10
29,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763084T10GW25H23BLU2.37.913.12.5(±0.02)T10
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54763093T10GW25H40BLU4.08.313.52.5(±0.02)T10
29,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763109T10GW30H23BLU2.37.913.13.0(±0.02)T10
30,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54763118T10GW30H40BLU4.08.313.53.0(±0.02)T10
29,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする