ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°

ミニツールズ 内径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55° - カーメックス
材種BLU内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップタイプ
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
寸法F(mm)
寸法Y(mm)
寸法Dmin(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54763267T8G55BLUT81.25-1.519-184.81.09.1
38,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763276T8U55BLUT81.75-2.016-144.41.28.7
38,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54763285T10G55BLUT101.25-2.019-147.21.212.4
38,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする