ミニツールズ 内径正面溝入れチップ

ミニツールズ 内径正面溝入れチップ - カーメックス
寸法F(mm)8.0寸法Dmin(Φmm)14.0材種BLUチップタイプT10内容量1ケース(3個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H(最大)(mm)
溝幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54763346T10FIW10H15BLU1.51.0(±0.02)
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
54763355T10FIW15H25BLU2.51.5(±0.02)
15,180
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54763364T10FIW20H30BLU3.02.0(±0.02)
15,570
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54763373T10FIW20H50BLU5.02.0(±0.02)
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54763389T10FIW25H30BLU3.02.5(±0.02)
15,570
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54763398T10FIW25H50BLU5.02.5(±0.02)
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54763407T10FIW30H30BLU3.03.0(±0.02)
15,570
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
54763416T10FIW30H50BLU5.03.0(±0.02)
17,220
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする