曜日別特売

外径ねじ切バーチカルチップ ウィット(WHIT)

外径ねじ切バーチカルチップ ウィット(WHIT) - カーメックス
チップ寸法(mm)16使用コーナー数3内容量1ケース(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
勝手
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5476696816VER20WP25C20P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476697716VER20WMXC20MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476698616VER20WBMA20BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476699516VER19WP25C19P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476700416VER19WMXC19MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476701316VER19WBMA19BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476702916VER18WP25C18P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476703816VER18WMXC18MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476704716VER18WBMA18BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476705616VER16WP25C16P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476706516VER16WMXC16MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476707416VER16WBMA16BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476708316VER14WP25C14P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476709916VER14WMXC14MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476710816VER14WBMA14BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476711716VER12WP25C12P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476712616VER12WMXC12MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476713516VER12WBMA12BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476714416VER11WP25C11P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476715316VER11WMXC11MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476716916VER11WBMA11BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476717816VEL20WP25C20P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476718716VEL20WMXC20MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476719616VEL20WBMA20BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476720516VEL18WP25C18P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476721416VEL18WMXC18MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476722316VEL18WBMA18BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476723916VEL16WP25C16P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476724816VEL16WMXC16MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476725716VEL16WBMA16BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476726616VEL12WP25C12P25C
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476727516VEL12WMXC12MXC
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5476728416VEL12WBMA12BMA
44,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする