曜日別特売

深穴用裏座ぐりミニチャンファー

深穴用裏座ぐりミニチャンファー - カーメックス
先端角(°)90内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首径(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768736MC0303C12A9033.012.00.60.7339
9,090
6,698
7,368(税込)
当日出荷
54768745MC04035C14A9043.514.00.70.8351
9,640
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54768754MC0404C16A9044.016.00.80.9351
9,640
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54768763MC0404C16LA9044.016.00.80.93105
10,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
54768779MC0505C20A9055.020.01.11.2351
9,920
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
54768788MC0505C20LA9055.020.01.11.23105
11,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
54768806MC0606C24LA9066.024.01.51.63105
12,100
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
54768824MC0808D28LA9088.028.01.61.74105
16,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
54768833MC1010E35A901010.035.01.81.9573
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
54768849MC1212F42A901212.042.02.12.2684
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54768797MC0606C24A9066.0S1.51.6358
9,580
取扱い終了
代替品有
54768815MC0808D28A9088.028.01.61.7464
13,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54768797MC0606C24A9010964466MC0606C24A90MC0606C24A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964466ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)カーメックス1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
54768815MC0808D28A9010964475MC0808D28A90MC0808D28A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 10964475ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)カーメックス1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする