曜日別特売

超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート

超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ショート - カーメックス
材質超硬材種CR3内容量1本
全8種類を絞り込む
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768955RM0603C05CR30.235586
9,920
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
54768964RM0604C09CR30.339586
11,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
54768973RM0605D10CR30.3410586
12,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
54768989RM0606D10CR30.3410586
10,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
54768998RM0808D12CR30.3412648
12,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54769007RM1010D14CR30.34147310
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
54769016RM1212D16CR30.44168412
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54769025RM1616E27CR30.552710516
38,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする