曜日別特売

超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付

超硬スーパーカット ラフィングエンドミル ネック付 - カーメックス
材種CR3内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首長(mm)
首径(mm)
寸法W(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54769034RM0606D13N18CR313185.80.3458
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54769043RM0808D17N24CR317247.70.3464
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
54769059RM1010D21N30CR321309.70.3473
23,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54769068RM1212D25N36CR3253611.60.4484
28,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54769077RM1616E33N48CR3334815.50.55105
49,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする