カーメックス
裏座ぐりミニチャンファー 120°刃
角度α(°)
60°
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首径(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54774354
MC0302C5A60
3
2.0
5.0
0.4
0.4
39
¥
9,090
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
54774363
MC0303C7A60
3
3.0
7.5
0.6
0.6
39
¥
9,090
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
54774379
MC04035C9A60
4
3.5
8.8
0.7
0.7
51
¥
9,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
54774388
MC0404C10A60
4
4.0
10.0
0.8
0.8
51
¥
9,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
54774397
MC05045C11A60
5
4.5
11.3
1.0
1.0
51
¥
9,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
54774406
MC0505C12A60
5
5.0
12.5
1.1
1.1
51
¥
9,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください