カーメックス
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
角度α(°)
90°
刃数
3
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首径(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54774415
MC03015C3A90
3
1.5
3.8
0.3
0.4
39
¥
9,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54774424
MC03025C6A90
3
2.5
6.3
0.5
0.6
39
¥
9,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54774433
MC0302C5A90
3
2.0
5.0
0.4
0.5
39
¥
9,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54774449
MC0303C7A90
3
3.0
7.5
0.6
0.7
39
¥
9,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54774458
MC04035C9A90
4
3.5
8.8
0.7
0.8
51
¥
9,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
54774467
MC0404C10A90
4
4.0
10.0
0.8
0.9
51
¥
9,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
54774476
MC05045C11A90
5
4.5
11.3
1.0
1.1
51
¥
9,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
54774485
MC05045C18A90
5
4.5
18.0
1.0
1.1
51
¥
9,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
54774494
MC0505C12A90
5
5.0
12.5
1.1
1.2
51
¥
9,920
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
54774503
MC06055C13A90
6
5.5
13.8
1.2
1.3
51
¥
10,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
54774519
MC06055C22A90
6
5.5
22.0
1.2
1.3
58
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
54774528
MC0606C15A90
6
6.0
15.0
1.5
1.6
51
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください