ササガワ
フレームパーテーション
スクエア基調のシンプルなパーテーションはハイブランドの接客カウンターやハイランクのホテルなどにおすすめ。
材質
本体:スチール、透明板:アクリル
幅(mm)
840
質量(kg)
約2.7
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
寸法(幅W×高さH)(mm)
透明板見寸部分:780×480
内容量
1台
注意
※アルコールでのお手入れは控えてください。商品の劣化につながります。薄めた中性洗剤でお手入れしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54775465
32-986
ブラック
¥
16,000
¥
15,980
¥
12,980
アウトレット
¥
14,278
(税込)
当日出荷
残り4点です
54775456
32-985
ホワイト
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください