道具いらずでハンドルに簡単に取付出来ます。USB充電が可能です。ハンドルホルダーからライト本体が着脱が可能のため、盗難防止またサイズも小さいので持ち運びにも便利です。
操作はボタン式で簡単操作、ON/OFFを押すことで3モードを切替ることが出来ます。(強・弱・点滅)



十分、価格に見合ってます。強いて言えば、クランプに強く締めつけると
太さ調整のゴムが振動で抜け落ちる。ほどほどに締めて、時々増し締めがいいかも
LEDで明るく、簡単に装着できるので良かったです。
価格が安かったのでちょっと不安でしたが、通常使用するには十分なものです。まだ電池の寿命は未確定ですが、明るさも十分満足できる範囲です。装着も簡便であり、調整ゴムパッキンが3個もついており、対応できる仕様です。つくりはまあそれなりですが、値段から考えれば十分なものです。いい買い物をしたと思います。
主に使用しているライトの調子が、偶に消える様になったので、予備として二つ目を付ける用に購入。ゴムが三つあるので、筒の直径にぴったりと合わせられて良い。どれだけ持つかは、これから使用してみなければわからないが、用途は今のところは果たしている。
コストパフォーマンスも良いし、明るい。充電式なのも非常に良い。
金額が非常に満足してます。2個買って交互に使っています。
側面からも見えるので安全性も良いと思います。