ウインドキャッチ
氷・保冷剤・水での気化熱対応。
保冷剤又は水・氷を直接収納できる高吸水繊維組み込みのポケット式。
結露・水漏れ軽減。洗濯して繰り返し使用できます。
用途対応保冷剤:FK-C-FOUR(別売)
材質ポリエステル100%、(銀色部分)ナイロン100%、【詰物】アクリル、合成繊維(アクリレート系)、ポリエステル、レーヨン、ポリエチレン
サイズフリー
質量(g)51
縦(cm)20
横(cm)46
内容量1枚
ヘルメット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 54776558
2020-07-08
- 用途:
- 内装工事
有限会社シン・ネットワーク 様
氷が直接入れられるポケットが付いている優れ物!クーラーボックスの氷を入れても良し、別売りの保冷剤を入れても良し、頬まで覆い空調服の風も冷たく感じて助かります。暗がりでは再帰反射テープが高輝度なので視認性も高く、安全面にも考慮された暑さ対策を兼ねた良い商品だと思います。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![冷感ヘアバンド アーテック[学校教材・教育玩具] 冷感ヘアバンド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58936590-250806-06.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
