防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。


コックの部分を外してから赤いリングを引っ張れば、中に空気が入ってスムーズに開きます。
コックの部分を通常のフタに付け替えることができるので、水が漏れる心配がありません。取手がついているので、持ち運が楽です。
イメージ画像は、容量が10Lタイプで、他に5L、20Lのタイプがあります。



災害時に水を汲むために購入、しっかりとした厚みで、丈夫そうです、幸い災害が起きていないのでまだ未使用なので、使い勝手はわかりません。
基本的な性能は昔からあるタイプで特に特に評価すべき点は無いのですが、
コックの無い蓋も同梱だとありがたかったです。(別途買えばいいだけですが)
価格重視なら問題ないところ
ちょっと柔らかいですが、畳んで仕舞うことを考慮すると丁度良かった。
災害時の給水用として購入したものです。できればウォータータンク側面に10Lの印字をしていただけると分かりやすかったです。
素早い対応で満足しています。
災害がいつ起きるか分からないご時世ですので、準備のために購入しています。
質もよく満足しています。