曜日別特売

センサーライト やさしく光る角型

センサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックスセンサーライト  やさしく光る角型 - リーベックス

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)

用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED内容量1個
注意
※屋外で使用する場合は軒下に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54776637SL102
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする